AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO208201 DILM250/22(RA250) CONT POT 132 KW - 208201

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO208201 DILM250/22(RA250) CONT POT 132 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 132 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 429 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082017

Codice prodotto

EAO208201

Cod. produttore

208201

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

132 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

110...250 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

429 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

110 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

149 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

250 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

200 A

Contattore di potenza, apparecchio universale UL/CSA, CCC, serie Comfort con possibilità di comando diretto via PLC, secondo IEC/EN60947, con bobina ampio range AC / DC, comandato elettronicamente, potenza di inserzione e ritenuta minima, collegamenti circuiti ausiliari con morsetti a vite, contatti ausiliari 2NA 2NC montati, sezionamento sicuro secondo EN 61140, contatti a guida forzata, montaggio a vite, impiegabile fino a 1000V, grado di protezione IP00, protetto contro i contatti con le dita con copertura per morsetti secondo EN50274, durata 10 milioni di manovre, meccanica, con circuito di protezione integrato nell'elettronica di comando, accessori disponibili: contatti ausiliari laterali, interblocco meccanico, ponti di stella, morsettiera, coprimorsetti, relè termico