AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO208221 DILM750/22(RA110) CONT POT 400 KW - 208221

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO208221 DILM750/22(RA110) CONT POT 400 KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 400 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...110 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 1102 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082082215

Codice prodotto

EAO208221

Cod. produttore

208221

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

400 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

48...110 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

1102 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

315 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Terminali per sbarra

Potenza di esercizio nominale NEMA:

447 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...110 V

Numero di contatti ausiliari NO:

2

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

750 A

Numero di contatti ausiliari NC:

2

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

576 A

Leistungsschütz, Weltmarktgerät UL/CSA, CCC, keine ausblasende Schaltgase, kleine Abmessungen, Komfortreihe mit Möglichleit direkter Ansteuerung über SPS, mit integrierter Schutzbeschaltung in der Ansteuerelekronik, nach IEC/EN60947, mit Weitbereichsspule AC / DC, elektronisch gesteuert, minimierte Anzugs- und Halteleistung, erhöhte Elektromagnetische Verträglichkeit, Steuerleitungsanschlüsse mit Schraubklemmen, Hilfskontakte 2S 2Ö montiert, sichere Trennung nach EN 61140, zwangsgeführte Kontakte, Schraubmontage, einsetzbar bis 1000V, Schutzart IP00, fingersicher mit Klemmenabdeckung nach EN50274, Lebensdauer 5 Mio Schaltspiele mechanisch, mit lastseitige Schutzbeschaltung wahlweise auf T oder L-Seite montierbar, lieferbares Zubehör: seitliche Hilfsschalter, Flachbandklemmen, Klemmenabdeckung, mechanische Verriegelung, Motorschutzrelais