EATON MANIFACTURING - EAO208281 DILM820-XHI11-SI CONT AUS LATERALI 1NA+1 - 208281

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4015082082819
Codice prodotto
EAO208281
Cod. produttore
208281
Produttore
EAO
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Modello:
Fissaggio a innesto
Portalampada:
Nessuno
Numero di contatti di segnalazione:
0


