AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO210074 Z5-220/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO - 210074

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO210074 Z5-220/FF250 REL+ TERMICO A BIMETALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 160...220 A

  • Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite

  • Metodo di montaggio - Installazione separata / Montaggio diretto

  • Classe di intervento - CLASSE 10 A

  • Tensione di esercizio nominale massima Ue - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082100742

Codice prodotto

EAO210074

Cod. produttore

210074

Produttore

EAO

Intervallo di corrente regolabile:

160...220 A

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Installazione separata / Montaggio diretto

Classe di intervento:

CLASSE 10 A

Tensione di esercizio nominale massima Ue:

1000 V

Funzione reset automatica:

Numero di contatti ausiliari NO:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari NC:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Relè termico per montaggio diretto nei contattori di grandezza da DILM250 a DILM300 o per montaggio separato, sensibilità alla mancanza fase secondo IEC/EN 60947, VDE0660 T.102, classe di sgancio 10A, montaggio a vite, ui 1000V, grado di protezione IP00,protetto contro i contatti con le dita e il dorso della mano secondo secondo EN50274 con coprimorsetto aggiuntivo, apparecchio universale, omologazione navale