AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO211780 AZ-2-C32 INT. MT 25KA 2P C 32A - 211780

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO211780 AZ-2-C32 INT. MT 25KA 2P C 32A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Caratteristica di intervento - C

  • Corrente nominale - 32 A

  • Numero di poli protetti - 2

  • Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V - 0 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082117801

Codice prodotto

EAO211780

Cod. produttore

211780

Produttore

EAO

Numero di poli (totale):

2

Caratteristica di intervento:

C

Corrente nominale:

32 A

Numero di poli protetti:

2

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

0 kA

Con neutro:

no

Tipo di tensione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

0 kA

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

75 mm

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

25 kA

Accessoriabile:

Tensione nominale di isolamento Ui:

440 V

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

25 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Installabile a incasso:

no

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Classe di limitazione:

3

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

2.5...50 mm²

Categoria di sovratensione:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di inquinamento:

2

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...55 °C

Antideflagrante:

no

Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Industrie- und Gewerbeanwendungen, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, Bemessungsströme bis 125A, Auslösecharakteristiken C, D, Bemessungsschaltvermögen bis 25 kA nach EN 60947-2