AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO212053 FAZ-XUA(400VAC) SG DI MIN TENS - 212053

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO212053 FAZ-XUA(400VAC) SG DI MIN TENS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore automatico

  • Numero di contatti NC - 1

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082120535

Codice prodotto

EAO212053

Cod. produttore

212053

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore automatico

Numero di contatti NC:

1

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

1

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

1

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Sganciatore di minima tensione

Tipo di tensione:

AC

Unterspannungsauslöser anschraubbar, Bemessungsspannung 400V AC, Funktion unverzögert, Frequenz 50-60Hz, Einschaltschwelle 80% von Un, Auslöseschwelle unter 50% von Un, Kappen-Einbaumaß 45mm, Einbaubreite 1TE (17,5mm), Hutschienenmontage, Klemmquerschnitt 2x(1–2.5) qmm eindrähtig und feindrährig