EATON MANIFACTURING - EAO216388 M22-B TAPPO GRIGIO (7035) TONDO - 216388

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Diametro del foro - 22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento - 0 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082163884
Codice prodotto
EAO216388
Cod. produttore
216388
Produttore
EAO
Materiale:
Plastica
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Colore:
Grigio
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm


