EATON MANIFACTURING - EAO216393 M22S-ST-X-GVP PORTAETICHETTA, 30X50MM, N - 216393

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 125 mm
Altezza - 116 mm
Diametro del foro - 22 mm
Colore - Nero
Forma - Rettangolare
Confezione
500 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082163938
Codice prodotto
EAO216393
Cod. produttore
216393
Produttore
EAO
Larghezza:
125 mm
Altezza:
116 mm
Diametro del foro:
22 mm
Colore:
Nero
Forma:
Rettangolare
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Portatarghette aggiuntivo senza targhetta, nero, confezione da 500 pezzi



