AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216424 M22-XD-G CALOTTA PULS PIATTO, VERDE - 216424

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216424 M22-XD-G CALOTTA PULS PIATTO, VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082164249

Codice prodotto

EAO216424

Cod. produttore

216424

Produttore

EAO

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti piatti, senza iscrizione