AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216431 M22-XDH-G CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.,VER - 216431

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216431 M22-XDH-G CALOTTA PULS. OPACO,SPORG.,VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Etichettato - no

  • Diametro di incasso - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082164317

Codice prodotto

EAO216431

Cod. produttore

216431

Produttore

EAO

Colore della lente:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Alto

Etichettato:

no

Diametro di incasso:

22 mm

Capsula colorata per pulsanti sporgenti, senza iscrizione