EATON MANIFACTURING - EAO216443 M22-XDL-G CALOTTA PULS LUM PIATTO VERDE - 216443

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22.2 mm
Larghezza - 24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082164430
Codice prodotto
EAO216443
Cod. produttore
216443
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22.2 mm
Larghezza:
24 mm
Etichettato:
no
Altezza:
3 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Capsula colorata per pulsanti luminosi piatti, senza iscrizione


