EATON MANIFACTURING - EAO216456 M22-XL-Y LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216456

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 29.6 mm
Larghezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082164560
Codice prodotto
EAO216456
Cod. produttore
216456
Produttore
EAO
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
29.6 mm
Larghezza:
29 mm
Etichettato:
no
Altezza:
9 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo. Lente della serie RMQ-Titan 22mm per l'impiego nei pulsanti luminosi con elementi LED.


