EATON MANIFACTURING - EAO216458 M22-XL-*-* LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216458

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Altri
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 29.6 mm
Larghezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449074155385
Codice prodotto
EAO216458
Cod. produttore
216458
Produttore
EAO
Colore della lente:
Altri
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
29.6 mm
Larghezza:
29 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
9 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Lente monocromatica piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Il colore e la dicitura sono personalizzati in base alle esigenze del cliente. Suggerimento: solo con il software Labeleditor di EATON è possibile coordinare anticipatamente i simboli sulla lente.


