AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216461 M22-XLH-G LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 216461

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216461 M22-XLH-G LENTE, INDICATORE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Alto

  • Colore - Verde

  • Simbolo ISO stampato - Nessuno

  • Diametro del programma - 22 mm

  • Incidibile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082164614

Codice prodotto

EAO216461

Cod. produttore

216461

Produttore

EAO

Tipo di costruzione:

Alto

Colore:

Verde

Simbolo ISO stampato:

Nessuno

Diametro del programma:

22 mm

Incidibile:

Forma:

Tondo

Significato della stampa:

Nessuno

Lente colorata alta RMQ-Titan elemento frontale per pulsanti luminosi con elementi LED. Omologato per l'impiego in tutto il mondo.