EATON MANIFACTURING - EAO216475 M22-XZK-NL99 ETICH. EM. 33X50MM, NL - 216475

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Olandese
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
4015082164751
Codice prodotto
EAO216475
Cod. produttore
216475
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Olandese
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Rettangolare
Larghezza:
33 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
1 mm
Das modulare RMQ-Titan Sortiment enthält ein breites Typenangebot rund um die Not-Halt und Not-aus Taster. Frontelemente gibt es in diversen Formen, mit und ohne Beleuchtung, Zug- oder Drehentriegelt, mit und ohne Schlüssel.


