EATON MANIFACTURING - EAO216484 M22-XYK1 ETICH. ARR.EM. 50X50, D-GB-F-IT - 216484

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Significato della stampa - Altri
Lingua di stampa - Più di uno
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Colore - Giallo
Forma - Quadrato
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082164843
Codice prodotto
EAO216484
Cod. produttore
216484
Produttore
EAO
Significato della stampa:
Altri
Lingua di stampa:
Più di uno
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Colore:
Giallo
Forma:
Quadrato
Larghezza:
50 mm
Diametro esterno:
0 mm
Altezza:
1 mm
Targhetta quadrata 50x50, con dicitura "Emergenza"in 4 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese)


