EATON MANIFACTURING - EAO216515 M22-PV/K01 PULS EMERGENZA COMPLETO 1NC - 216515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di sblocco - Premere-tirare
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP) - IP66
Con illuminazione - no
Diametro del foro - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165154
Codice prodotto
EAO216515
Cod. produttore
216515
Produttore
EAO
Tipo di sblocco:
Premere-tirare
Metodo di montaggio:
Montaggio a incasso
Grado di protezione (IP):
IP66
Con illuminazione:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
0
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Diametro del fungo:
38 mm
Tensione di alimentazione della lampada:
0 V
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13