EATON MANIFACTURING - EAO216526 M22-WRS/KC11/I SEL.CH. COMPL. CUST 1NA+1 - 216526

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Numero di selettori - 1
Adatto per arresto di emergenza - no
Numero di pulsanti - 0
Numero di spie luminose - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165260
Codice prodotto
EAO216526
Cod. produttore
216526
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
1
Numero di selettori:
1
Adatto per arresto di emergenza:
no
Numero di pulsanti:
0
Numero di spie luminose:
0
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale di comando Us DC:
24...220 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
1
Colore del coperchio della custodia:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
115...500 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
115...500 V
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti di scambio:
0
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13


