AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216538 M22-I3 CUSTODIA 3 FORI, NERO /GRIGIO - 216538

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 3

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP67/IP69K

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165383

Codice prodotto

EAO216538

Cod. produttore

216538

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

3

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

80 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

56 mm

Larghezza:

153 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

13

Custodia sporgente Ø 22