EATON MANIFACTURING - EAO216541 M22-E1 PIASTRA INCASSO 1 FORO, ALU - 216541

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di elementi di comando - 1
Diametro delle aperture - 22 mm
Materiale - Alluminio
Larghezza - 72 mm
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165413
Codice prodotto
EAO216541
Cod. produttore
216541
Produttore
EAO
Numero di elementi di comando:
1
Diametro delle aperture:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Larghezza:
72 mm
Colore:
Grigio
Altezza:
72 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Piastra da incasso Ø 22



