EATON MANIFACTURING - EAO216553 M22-H6 CASSETTE INCASSO 6 FORI, GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di apparecchi installabili - 6
Chiudibile a chiave - no
Grado di protezione (IP) - IP40
Tipo di protezione (NEMA) - 12
Confezione
1 PZ
EAN
4015082165536
Codice prodotto
EAO216553
Cod. produttore
216553
Produttore
EAO
Numero di apparecchi installabili:
6
Chiudibile a chiave:
no
Grado di protezione (IP):
IP40
Tipo di protezione (NEMA):
12
Calotta, materiale isolante, colore grigio chiaro RAL 7035, per sistema RMQ, diametro foro di montaggio 22.3mm grado di protezione IP55 in combinazione con piastra da incasso M22-E.., 6 entrate cavi M20 preincise, posto di montaggio 6