AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216558 M22-LED-R LED 18-30 V AC/DC ROSSO FRONT. - 216558

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216558 M22-LED-R LED 18-30 V AC/DC ROSSO FRONT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165581

Codice prodotto

EAO216558

Cod. produttore

216558

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio frontale

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione a vite

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento LED a vite con fissaggio frontale