AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216573 M22-CLEDC-R LED 18-30VAC/DC ROSSO CUST. - 216573

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216573 M22-CLEDC-R LED 18-30VAC/DC ROSSO CUST.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...30 V

  • Portalampada - Nessuno

  • Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...30 V

  • Colore della lampada - Rosso

  • Lampada - LED

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082165734

Codice prodotto

EAO216573

Cod. produttore

216573

Produttore

EAO

Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:

12...30 V

Portalampada:

Nessuno

Tensione di esercizio nominale Ue DC:

12...30 V

Colore della lampada:

Rosso

Lampada:

LED

Tipo di fissaggio:

Fissaggio della base

Tipo di connessione al circuito ausiliare:

Connessione con morsetto a molla

Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:

12...30 V

Trasformatore integrato:

no

Con lampada:

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con resistenza integrata:

no

Con diodo integrato:

Elemento LED a molla con fissaggio in custodia