EATON MANIFACTURING - EAO216575 M22-CLED230-W LED 85-264VAC BIANC FRONT. - 216575

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 85...264 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082165758
Codice prodotto
EAO216575
Cod. produttore
216575
Produttore
EAO
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
85...264 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione con morsetto a molla
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
85...264 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì


