AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216708 M22-DDL-WS-GB1/GB0 PULS. DOP. LUM.IMP.,B - 216708

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216708 M22-DDL-WS-GB1/GB0 PULS. DOP. LUM.IMP.,B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco e nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Ovale

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082167080

Codice prodotto

EAO216708

Cod. produttore

216708

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Bianco e nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Ovale

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

2

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Titanio

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Il pulsante doppio RMQ-Titan è una soluzione elegante e pratica che riunisce due pulsanti in unico foro di diametro 22 mm. È già previsto uno spazio per realizzare un doppio pulsante luminoso collegando un modulo luminoso LED. Il pulsante soddisfa il grado di protezione IP66 ed è omologato per l'impiego in tutto il mondo.