AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216877 M22-PV-GVP PULSANTE DI EMERGENZA - 216877

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216877 M22-PV-GVP PULSANTE DI EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 38 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4015082168773

Codice prodotto

EAO216877

Cod. produttore

216877

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

38 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

no

Tensione di alimentazione della lampada:

0 V

Instabile:

no

Con anello frontale:

no

Materiale dell'anello frontale:

Altri

Colore dell'anello frontale:

Altri

Tipo di sblocco:

Premere-tirare

Nuovo perfezionamento del prodotto: migliore maneggiabilità grazie alla zigrinatura laterale. Il pulsante soddisfa i gradi di protezione IP66 e IP69K e sono omologati per l'impiego in tutto il mondo. L'assortimento RMQ-Titan offre un'ampia gamma di pulsanti di emergenza. Gli elementi frontali sono disponibili in varie forme, con e senza illuminazione, sblocco a trazione o rotazione con e senza chiave.