EATON MANIFACTURING - EAO216903 M22-WRS3-MS* SEL.CHIAVE 3POS.,MS2-20,PER - 216903

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073582960
Codice prodotto
EAO216903
Cod. produttore
216903
Produttore
EAO
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Altri
Colore dell'anello frontale:
Titanio
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X, 13
Con anello frontale:
sì


