AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216908 M22-LC-R INDICATORE LUMINOSO - 216908

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216908 M22-LC-R INDICATORE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Tipo di attacco lampada - BA9s

  • Diametro del foro - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082169084

Codice prodotto

EAO216908

Cod. produttore

216908

Produttore

EAO

Colore della lente:

Rosso

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Tipo di attacco lampada:

BA9s

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP67

Con lampada:

no

Con anello frontale:

no

Tipo di lente:

Piatta

Indicatori luminosi, compact, sistema RMQ, forma costruttiva piatta, lente rossa, montaggio frontale, diametro 22.3mm, con portalampada​ BA​ 9s​ max.​ 2,4W, grado di protezione IP67, 69K