AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO216939 M22S-DL-G-X1 PULS LUM PIATTO IMP VERDE I - 216939

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO216939 M22S-DL-G-X1 PULS LUM PIATTO IMP VERDE I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile -

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082169398

Codice prodotto

EAO216939

Cod. produttore

216939

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Verde

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP67/IP69K

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Elemento frontale RMQ Titan completo con grado di protezione IP67 e IP69K. La soluzione ideale per macchine e impianti. Gli elementi a pulsante sono stati ergonomicamente conformati alla forma dei polpastrelli, per renderne l'uso ancora più confortevole.