EATON MANIFACTURING - EAO218153 M22-XD-R-X0 CALOTTA PULS PIATTO ROSSO O - 218153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - sì
Diametro di incasso - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082181536
Codice prodotto
EAO218153
Cod. produttore
218153
Produttore
EAO
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
sì
Diametro di incasso:
22 mm
Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "0"


