EATON MANIFACTURING - EAO218154 M22-XD-S-X0 CALOTTA PULS PIATTO NERO O - 218154

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Nero
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Etichettato - sì
Diametro di incasso - 22 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082181543
Codice prodotto
EAO218154
Cod. produttore
218154
Produttore
EAO
Colore della lente:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Etichettato:
sì
Diametro di incasso:
22 mm
Capsula colorata per pulsanti piatti, con iscrizione "0"


