AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO218164 M22-XL-W-X0 LENTE, INDICATORE LUMINOSO - 218164

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO218164 M22-XL-W-X0 LENTE, INDICATORE LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 29.6 mm

  • Larghezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082181642

Codice prodotto

EAO218164

Cod. produttore

218164

Produttore

EAO

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

29.6 mm

Larghezza:

29 mm

Etichettato:

Altezza:

9 mm

Diametro di incasso:

22.5 mm

Fertig beschriftete, flache RMQ-Titan Leuchtmelder-Farblinse. Passt auf das Leuchtmelder Frontelement. Kann z.B. als Ersatz und auch zur Farbänderung eines Leuchtmelders verwendet werden. Ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.