EATON MANIFACTURING - EAO218186 M22-XD-S-D4 CAL PULS OPACO PIATT NER TES - 218186

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Nero
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Nessuno
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082181864
Codice prodotto
EAO218186
Cod. produttore
218186
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Nero
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Nessuno
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22.5 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Giù
Adatto per lampada spia:
no
Lingua di stampa:
Tedesco
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
24 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
3 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no


