EATON MANIFACTURING - EAO218295 M22-XDL-G-X1 CAL PULS LUM PIATT VERDE SI - 218295

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Verde
Stampa - Altri
Simbolo ISO stampato - Simbolo I
Diametro del programma - 22 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015082182953
Codice prodotto
EAO218295
Cod. produttore
218295
Produttore
EAO
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Verde
Stampa:
Altri
Simbolo ISO stampato:
Simbolo I
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
22 mm
Adatto per pulsante luminoso:
sì
Adatto per pulsante:
no
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
0 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
0 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no


