AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO218385 M22-XL-W-X1 LENTE INDIC LUM PIA BIANC SI - 218385

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO218385 M22-XL-W-X1 LENTE INDIC LUM PIA BIANC SI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Tipo di costruzione - Piatta

  • Diametro - 29.6 mm

  • Larghezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082183851

Codice prodotto

EAO218385

Cod. produttore

218385

Produttore

EAO

Colore della lente:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Tipo di costruzione:

Piatta

Diametro:

29.6 mm

Larghezza:

29 mm

Etichettato:

Altezza:

9 mm

Diametro di incasso:

22.5 mm

Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.