EATON MANIFACTURING - EAO218414 M22-XL-G-GB1 LENTE INDIC LUM PIA VERDE T - 218414

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Verde
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 29.6 mm
Larghezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4015081827374
Codice prodotto
EAO218414
Cod. produttore
218414
Produttore
EAO
Colore della lente:
Verde
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
29.6 mm
Larghezza:
29 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
9 mm
Diametro di incasso:
22.5 mm
Lente colorata piatta per indicatore luminoso RMQ-Titan con dicitura. Adatta per l'elemento frontale indicatore luminoso. Può essere utilizzata, ad esempio, come parte di ricambio e anche per modificare il colore di un indicatore luminoso. Omologata per l'impiego in tutto il mondo.



