AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO219653 CI-K2-PKZ0 CUSTODIA ISOLANTE - 219653

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO219653 CI-K2-PKZ0 CUSTODIA ISOLANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Montaggio a parete

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Adatto per arresto di emergenza - no

  • Con coperchio trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082196530

Codice prodotto

EAO219653

Cod. produttore

219653

Produttore

EAO

Modello:

Montaggio a parete

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP40

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con coperchio trasparente:

no

Larghezza:

100 mm

Profondità:

105 mm

Altezza:

180 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Custodia compatta per PKZ0, con spessore 45mm, grado di protezione IP40, policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base della custodia RAL 9005, nera/parte superiore RAL 7035, grigia chiara, setti sfondabili, metrici, nella parte superiore, inferiore,e retro, membrana passante del cavo, entrata cavi di comando