EATON MANIFACTURING - EAO222355 PKZM4-50 INTERRUTTORE PROTETTORE 50 A - 222355

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 40...50 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 775...775 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082223557
Codice prodotto
EAO222355
Cod. produttore
222355
Produttore
EAO
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
40...50 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
775...775 A
Numero di poli:
3
Tensione nominale di esercizio:
690...690 V
Corrente ininterrotta nominale Iu:
50 A
Tipo di dispositivo:
Esecuzione Fissa
Con protezione termica:
no
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
14 kW
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
25 kW
Larghezza:
55 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
160 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
50 kA
Altezza:
140 mm



