AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO222688 M22-I12 CUST. 12 FORI, NERO /GRIGIO - 222688

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di elementi di comando - 12

  • Colore del coperchio della custodia - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Tipo di custodia - Per montaggio a parete

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082226886

Codice prodotto

EAO222688

Cod. produttore

222688

Produttore

EAO

Numero di elementi di comando:

12

Colore del coperchio della custodia:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP66

Tipo di custodia:

Per montaggio a parete

Profondità:

240 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

125 mm

Larghezza:

160 mm

Classe di qualità materiale dell'alloggiamento:

Altri

Tipo di protezione (NEMA):

3R

Custodia sporgente Ø 22