AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO229494 M22-R470K POTENZIOMETRO 470 KOHM - 229494

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Resistenza - 470000 Ohm

  • Potenza assorbita - 0.5 W

  • Numero di giri - 1...1

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Grado di protezione (IP) - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4015082294946

Codice prodotto

EAO229494

Cod. produttore

229494

Produttore

EAO

Resistenza:

470000 Ohm

Potenza assorbita:

0.5 W

Numero di giri:

1...1

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Grado di protezione (IP):

IP66

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Potenziometro Ø 22, con anello frontale color titanio