AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO230058 DILM95-XSP(110V50HZ,120V60HZ) BOBINA CON - 230058

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO230058 DILM95-XSP(110V50HZ,120V60HZ) BOBINA CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 120...120 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082300586

Codice prodotto

EAO230058

Cod. produttore

230058

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...120 V

Ersatzspule AC für Baureihe DILM80..95