EATON MANIFACTURING - EAO230066 DILM95-XSP(24V50/60HZ) BOBINA CONT. - 230066

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4015082300661
Codice prodotto
EAO230066
Cod. produttore
230066
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
24...24 V


