EATON MANIFACTURING - EAO231893 FS(*)-T0 TARGHETTA FRONT.STAND. T0, T3,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sistema di etichettatura apparecchi
Accessorio - sì
Pezzo di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449076940378
Codice prodotto
EAO231893
Cod. produttore
231893
Produttore
EAO
Tipo di accessorio / ricambio:
Sistema di etichettatura apparecchi
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Accessori per commutatori a camme T/sezionatori di potenza P secondo IEC/EN60947-3, forme costruttive generali: custodia sporgente in materiale isolante, da incasso, da incasso a fissaggio centrale, a comando rinviato da incasso nei sistemi di distribuzione (IVS). a comando rinviato. I potenti, robusti e compatti commutatori a camme T trovano impiego nell'industria, nel settore dell'artigianato e della tecnica edilizia. È disponibile una vasta gamma di circuiti standard che può essere ampliata con circuiti customizzati. Qui le possibilità sono quasi infinite. Una vasta gamma di accessori completa la gamma degli interruttori, per un numero pressoché illimitato di applicazioni. Tutti gli interruttori sono dotati di contatti a doppia interruzione.



