EATON MANIFACTURING - EAO239510 DILM95(RDC24) CONT POT 45KW - 239510

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 45 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 130 A
Confezione
1 PZ
EAN
4015082395100
Codice prodotto
EAO239510
Cod. produttore
239510
Produttore
EAO
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:
0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
45 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
24...27 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
130 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
26 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55 kW
Numero di contatti principali NO:
3
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:
0...0 V
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
95 A
Numero di contatti ausiliari NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
50 A


