AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO239547 DILM115(RAC120) CONT POT 55KW - 239547

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO239547 DILM115(RAC120) CONT POT 55KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...120 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 0...0 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082395476

Codice prodotto

EAO239547

Cod. produttore

239547

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...120 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

0...0 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

28 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

74 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...120 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

55 A

Contattore di potenza con doppio morsetto a mantello per il cablaggio sicuro di cavi di svariate dimensioni. Il collegamento frontale semplifica il cablaggio. Bobine di banda con circuito di protezione integrato e dissipazione ridotta. Le dimensioni identiche per i contattori con comando in AC e DC consentono di utilizzare gli stessi accessori. Accessori disponibili: moduli contatti ausiliari per montaggio laterale a innesto, interblocco meccanico, modulo elettronico temporizzato, relè termico, ponte di stella, connettore in parallelo, copertura di protezione IP2X