AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO239741 DILMC115(RDC24) CONT.55KW MOLLA - 239741

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO239741 DILMC115(RDC24) CONT.55KW MOLLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 55 kW

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...27 V

  • Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 160 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082397418

Codice prodotto

EAO239741

Cod. produttore

239741

Produttore

EAO

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

55 kW

Tensione nominale di comando Us DC:

24...27 V

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:

160 A

Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

28 kW

Adatto per montaggio modulare:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione con morsetto a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

74.6 kW

Numero di contatti principali NO:

3

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

0...0 V

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Numero di contatti principali NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:

115 A

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:

55 A

Leistungsschütz mit Federzugklemmen zum schnellen und zuverlässigen Verdrahten. Gleiche Abmessungen für AC- und DC betätigte Schütze ermöglicht die Verwendung des selben Zubehörs. Integrierte Schutzbeschaltung. Lieferbares Zubehör: Hilfsschalterbausteineaufsteckbar und Seitenanbau, mechanische Verriegelung, Elektronischer Zeitbaustein, Motorschutzrelais