EATON MANIFACTURING - EAO248260 Z-LAR/16-S REL+ CARICO 1NA 10 -16A - 248260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 10...16 A
Corrente di esercizio - 10...16 A
Corrente nominale (contatti di comando) - 1 A
Max. corrente continua - 16 A
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082482602
Codice prodotto
EAO248260
Cod. produttore
248260
Produttore
EAO
Corrente nominale:
10...16 A
Corrente di esercizio:
10...16 A
Corrente nominale (contatti di comando):
1 A
Max. corrente continua:
16 A
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
250 V
Ritardo massimo disinserimento carichi:
0 ms
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti di scambio:
0
Max. tensione di commutazione (contatti di controllo):
250 V
Potenza max. di commutazione (contatti di controllo):
4.66 VA
Larghezza in numero di moduli:
1
Durata elettrica (contatti di comando):
100000 c (contact
Durata meccanica (contatti di comando):
0 c (contact
Max. frequenza di commutazione elettrica:
3600 c/h
Tipo di tensione:
AC
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP20