EATON MANIFACTURING - EAO248264 ZP-A40/2 INTERRUTTORE NON AUTOMATICO 2P - 248264

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione di commutazione - Interruttore
Numero di contatti NO - 2
Numero di contatti NC - 2
Numero di contatti di scambio - 0
Corrente nominale - 40 A
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082482640
Codice prodotto
EAO248264
Cod. produttore
248264
Produttore
EAO
Funzione di commutazione:
Interruttore
Numero di contatti NO:
2
Numero di contatti NC:
2
Numero di contatti di scambio:
0
Corrente nominale:
40 A
Numero di poli:
2
Tensione nominale:
400 V
Con indicatore luminoso:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale minima:
230 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
3 kA
Potere di interruzione:
0 kA
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Larghezza in numero di moduli:
2
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Iscrizione:
Simbolo Frecce



