AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

EATON MANIFACTURING - EAO248293 Z-FAM BOBINE DI SGANCIO DIFF. X PFIM - 248293

copiacopia
EATON MANIFACTURING - EAO248293 Z-FAM BOBINE DI SGANCIO DIFF. X PFIM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti NO - 1

  • Installabile su dispositivo di tipo - Interruttore differenziale

  • Numero di contatti NC - 0

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082482930

Codice prodotto

EAO248293

Cod. produttore

248293

Produttore

EAO

Numero di contatti NO:

1

Installabile su dispositivo di tipo:

Interruttore differenziale

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti di scambio:

0

Tensione nominale:

400 V

Larghezza in numero di moduli:

0.5

Numero di contatti di segnalazione:

0

Corrente di commutazione nominale:

0 A

Con funzione di autotest per dispersione verso terra:

no

Adatto per max. N ° di poli del dispositivo di contatto centrale (totale):

0

Adatto per max. amperaggio di contatto centrale del dispositivo:

0 A

Funzione:

Bobina di sgancio

Tipo di tensione:

AC

Modulo di sgancio a distanza mediante contatto di chiusura per interruttori differenziali, è possibile il comando di sgancio a distanza anche mediante più tasti in parallelo liberi da potenziale. Protetti contro i contatti accidentali sec. VBG 4, Massimasezione di collegamento 2x25 mm². Nessuna tensione pericolosa sul circuito di comando, dopo l'apertura remota, grazie al contatto di interruzione integrato.