EATON MANIFACTURING - EAO248330 Z-T/3S1O PULSANTE NERO 3NA + 1NC - 248330

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente di commutazione - 16 A
Tensione di commutazione - 400 V
Colore del segnalatore (calotta) - Altri
Colore del pulsante - Nero
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4015082483302
Codice prodotto
EAO248330
Cod. produttore
248330
Produttore
EAO
Corrente di commutazione:
16 A
Tensione di commutazione:
400 V
Colore del segnalatore (calotta):
Altri
Colore del pulsante:
Nero
Tipo di tensione:
AC
Con indicatore luminoso:
no
Numero di contatti NC:
1
Numero di contatti NO:
3
Numero di contatti di scambio:
0
Tensione della lampada:
0...0 V
Lampada:
Altri
Portalampada:
Altri
Potenza max lampada:
0 W
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Grado di protezione (IP):
IP40


